Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Votronic Inverter SMI 1200 NVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Votronic
Votronic
Artikel-Nr.:
     1039H-932982200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3178
EAN/GTIN:
     4250683615800
Suchbegriffe:
Votronic
Inverter
SMI
1200
Votronic Inverter SMI 1200 NVS

- Switch-Mode Technik: kompakt,leicht, robust und zuverlässig
- Schutz vor Über-/ Unterspannung, Überlast, Überhitzung
- Stromsparsteuerung mit Abschaltautomatik
- Netzvorrangschaltung mit 10A Sicherungsautomat (nur Typreihe-NVS)
- Lei

SMI 1200 NVS
Typ: SMI 1200 NVS, Ein-/Ausgangsspannung: 12 Volt/230 Volt, Dauerleistung: 1200 Watt, Kurzleistung: 1400 Watt, Spitzenleistung: 2000 Watt, Standbyverbrauch: 8 Watt

Gewicht: 4kg
Produktmaß: L265 x H90 x T305mm

Lieferumfang: Votronic Inverter SMI 1200 NVS

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: NVS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 960,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,19*
€ 1.279,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,10*
€ 1.265,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,84*
€ 1.218,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,45*
€ 1.184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,81*
€ 1.143,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.