Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 300 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbest
Carbest
Artikel-Nr.:
     1039H-932982281
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     P300UR
EAN/GTIN:
     4043729117587
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 300 Watt

- 230 Volt aus 12 Volt Batteriesystemen
- Aktuelle Switch-Mode Technologie: fast geräuschlos - leicht und kompakt
- Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
- Übertemperaturabschaltung (ca. 60°C)
- Verpolungssicher, Überlastschut

Sinus Wechselrichter bilden die Netzspannung am besten nach. Oft ist die Ausgangsspannung sauberer als im 230 V Netz. Keine Einschränkung im Betrieb, auch für hochwertige Laborgeräte, Laptops, Oszillographen bis zum Messcomputer oder Mikrowellengeräte.
Automatische Lasterkennung: Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird.
Ventilatorsteuerung: Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute Ventilator automatisch zu.
Aluminiumgehäuse: Das stabile Alugehäuse ist zur Boden- und Wandmontage geeignet.
Eingangsspannung DC: 12 V
Ausgangsspannung (±5%): 230 V
Dauerleistung: 300 W
Nennleistung: 300 W
Spitzenleistung kurzzeitig: 600 W
Anschaltschwelle/Unterspannung: 10,0±0,5 V
Ruhestrom: <1 A
Wirkungsgrad: >90%
Absicherung: 1x 50 A
USB-Anschluss: nein
Steckdose: 1
*e-mark = zugelassen für den Einbau in Fahrzeuge

Gewicht: 1,6 kg
Produktmaß: B260 x H150 x T58 mm

Lieferumfang: Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 300 Watt

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter 300w, kfz wechselrichter, kfz inverter, Carbest, 12, Volt, Sinus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.