Inverter 2000W
- Extrem hoher Anlaufstrom, bis zur 3fachen Leistung
- 12 Volt Batteriestrom in 230V umwandeln
- Auch für Laborgeräte, Oszillographen,Mikrowellen ...
- Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
- Switch-Mode Technologie: fast gerä
Sinus Wechselrichter 12V/230V mit reiner Sinusspannung für empfindliche 230V Geräte. Automatische Lasterkennung - Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Ventilator - Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. Aluminiumgehäuse - Geeignet zur Boden-und Wandmontage. Eingangsspannung: 12V, Dauerleistung: 2000 W, Nennleistung 2000 W, Spitzenleistung kurzz. 6000 W, Ausgangspannung (±5%): 230 V, Abschaltschwelle/Unterspannung 10,0±0,5 V, Ruhestrom: <2,2A, Wirkungsgrad: > 90%, mit Fernbedienungsanschluss, USB-Steckdose (5V/2,1A), 1 Schutzkontakt-Steckdose und 1 Steckdose Großbritannien.
Gewicht: 4,8 kg
Produktmaß: 320 x 152 x 10,5 cm
Lieferumfang: Sinus Wechselrichter 12V/230V
(Wir sind Reimo-Partner)