Inverter 3000W
- Extrem hoher Anlaufstrom, bis zur 3-fachen Leistung
- 12 Volt Batteriestrom in 230V umwandeln
- Auch für Laborgeräte, Oszillographen,Mikrowellen ...
- Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
- Switch-Mode Technologie: fast ger
Sinus Wechselrichter 12V/230V mit reiner Sinusspannung für empfindliche 230V Geräte. Automatische Lasterkennung: Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Ventilator: Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute temperaturgesteuerte Ventilator automatisch zu. Aluminiumgehäuse: geeignet zur Boden- / Wandmontage. Dauerleistung: 3000 W, Nennleistung 3000 W, Spitzenleistung kurzzeitig 9000 W, Ausgangsspannung 230V (±5%), Abschaltschwelle/Unterspannung 10,0±0,5 V, Ruhestrom: <2,5A, Wirkungsgrad: > 90%. Mit Fernbedienungsanschluss, USB Anschluss (5V/2,1A), 1Schutzkontakt-Steckdose und 1 Steckdosen für Großbritannien.
Gewicht: 6,5 kg
Produktmaß: 475x251x105 cm
Lieferumfang: Sinus Wechselrichter 12V/230V, Montagezubehör und Anleitung
(Wir sind Reimo-Partner)