Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 700 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbest
Carbest
Artikel-Nr.:
     1039H-932982285
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     SK700-700W
EAN/GTIN:
     4043729142206
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 700 Watt

- 230 Volt aus 12 Volt Batteriesystemen
- Switch-Mode Technologie: fast geräuschlos - leicht und kompakt
- Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
- Übertemperaturabschaltung (ca. 60°C)
- Verpolungssicher, Überlastschutz
-

Sinus Wechselrichter bilden die Netzspannung am besten nach. Oft ist die Ausgangsspannung sauberer als im 230 V Netz. Keine Einschränkung im Betrieb, auch für hochwertige Laborgeräte, Laptops, szillographen bis zum Messcomputer oder Mikrowellengeräte.
Automatische Lasterkennung: Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird.
Ventilatorsteuerung: Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute Ventilator automatisch zu.
Aluminiumgehäuse: Das stabile Alugehäuse ist zur Boden- und Wandmontage geeignet.
Eingangsspannung DC: 12 V
Ausgangsspannung (±5%): 230 V
Dauerleistung: 700 W
Nennleistung: 700 W
Spitzenleistung kurzzeitig: 2.100 W
USB-Anschluss: ja
Steckdose: 1

Gewicht: 2,0 kg
Produktmaß: B255 x H186 xT90 mm

Lieferumfang: Carbest Wechselrichter 12 Volt Sinus 700 Watt

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: carbest wechselrichter, kfz wechselrichter, Carbest, 12, Volt, Sinus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.