Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200W
200W
Artikel-Nr.:
     1039H-932982291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KS200M WITH CAR CIGARETTE
EAN/GTIN:
     4043729149632
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
200W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V

- Nutzung vieler haushaltsüblicher Geräte
- USB-Anschluss 5 V ~ 2,1 A
- Batterieschutz durch Unterspannungs-/Überspannungsabschaltung
- Verpolungssicher, Überlastschutz
- Übertemperaturabschaltung (> 75° C)
- CE und e-mark zertifi

Eingangsspannung DC: 12 V
Eingangsspannungsbereich: 10,5 V-16 V
Nennleistung: 200 W
Spitzenleistung kurzzeitig (2S): 400 W
Ausgangsspannung (±5%): 220 - 240 V
Abschaltschwelle/Unterspannung: 10,0±0,5 V
Ruhestrom: <0,17 A
Wirkungsgrad: >90%
Kühlung: Ventilator
Absicherung: ja
Anschluss für Fernbedienung: nein
USB 5 V ~ 2,1 A: ja
Steckdose: 1
Abmessung (B x H x T) in mm: 120 x 100 x 50
Gewicht: ca. 0,6 kg

Gewicht: 0,6 kg
Produktmaß: 120 x 100 x 50mm

Lieferumfang: 200W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 200W, mit, sinusähnlicher, Spannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.