Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000W
1000W
Artikel-Nr.:
     1039H-932982294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KS1000M
EAN/GTIN:
     4043729149663
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
1000W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V

- Nutzung vieler haushaltsüblicher Geräte
- USB-Anschluss 5 V ~ 2,1 A
- Batterieschutz durch Unterspannungs-/Überspannungsabschaltung
- Verpolungssicher, Überlastschutz
- Übertemperaturabschaltung (> 75° C)
- CE und e-mark zertifi

Eingangsspannung DC: 12 V
Eingangsspannungsbereich: 10,5 V-16 V
Nennleistung: 1000 W
Spitzenleistung kurzzeitig (2S): 2000 W
Ausgangsspannung (±5%): 220 - 240 V
Abschaltschwelle/Unterspannung: 10,0±0,5 V
Ruhestrom: <0,33 A
Wirkungsgrad: >90%
Kühlung: Ventilator
Absicherung: ja
Anschluss für Fernbedienung: nein
USB 5 V ~ 2,1 A: ja
Steckdose: 1
Abmessung (B x H x T) in mm: 210 x 150 x 70
Gewicht: ca. 2 kg

Gewicht: 2 kg
Produktmaß: 210 x 150 x 70 mm

Lieferumfang: 1000W Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung, 12V/230V

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 1000W, mit, sinusähnlicher, Spannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.