Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel G4,1,2 W, 4x warmweiße SMD, 60 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039H-9329830320
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     G4 4SMD 2835
EAN/GTIN:
     4043729140387
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel G4,1,2 W, 4x warmweiße SMD, 60 Lumen

- Bis zu 90% Stromersparnis
- Bis zu 5-fache Lebensdauer gegenüber normalen Glühlampen
- Unempfindlich gegen Spannungsspitzen (10 - 30 Volt)
- Vorgesehen für den Einsatz in Reisemobilen

Stiftsockel LED. Energieffizienzklasse A+.
4x SMD, 1,5W / 60 Lumen, Winkel 120°. Sockel G4
Technische Daten: Stromverbrauch, bei Lichtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe: 3000K
CRI (Ra): mind. 80 Ra
Lebensdauer: 25.000 h
Anzahl Schaltzyklen: 30000
Dimmbar: nein
Quecksilbergehalt der Lampe: 0,0mg
Spannungsversorgung: 12 Volt Gleichspannung.

Produktmaß: ø11,2 x H23,5 mm

Lieferumfang: LED Leuchtmittel G4,1,2 W, 4x warmweiße SMD, 60 Lumen

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, leuchtmittel g4 led, led g4, LED, Leuchtmittel, G4, 1, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.