Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker USB-Ladesteckdose 12V zweifach polarweiß-gl., Einsatz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker
Berker
Artikel-Nr.:
     1039H-932983222
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926022509
EAN/GTIN:
     4011334446231
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
Berker USB-Ladesteckdose 12V zweifach polarweiß-gl., Einsatz schwarz

Farbe: Polarweis, Einsatz schwarz. USB-Buchse mit 5V/2x 2,5A.

Lieferumfang: Berker USB-Ladesteckdose 12V zweifach polarweiß-gl., Einsatz schwarz

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Berker, 12V, zweifach, polarweiß-gl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.