Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM Batterie 100Ah 353x175x190mm für T5 Carbest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM
AGM
Artikel-Nr.:
     1039H-9329850530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-QW-90F
EAN/GTIN:
     4043729134379
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
AGM Batterie 100Ah 353x175x190mm für T5 Carbest

- Einbau im Wohnraum nach EG-Vorschriften möglich
- Wartungsfrei und umweltfreundlich
- Lageunabhängiger Einbau
- Hohe Zyklenfestigkeit, ideal auch für Solaranlagen
- 24 Monate Garantie
- Versand möglich, da kein Gefahrengut

Die ideale Service-Batterie für den Einsatz in Reisemobilen und Booten. Die 100 T5 passt liegend optimal unter den Beifahrersitz im VW T5. Die sehr gute Zyklenfestigkeit (Die Lebensdauer einer Batterie wird in Ladezyklen gemessen) und die geringe Selbstentladung sind perfekt für den Freizeitbereich. Durch kompakte Maße passen sie in gängige Batterievorrichtungen und Staufächer.
AGM-Batterien sind frostsicher bis -40°C. Der Einbau kann lageunabhängig z.B. auch auf der Seite liegend oder stehend erfolgen (Einbau nicht über Kopf, mit den Batterie-Polen nach unten).
Typ 100 T5 12Volt, 110 Ah(100h), 100 Ah(20h)

Gewicht: 26,3 kg
Produktmaß: (L x B x H) 353 x 175 x 190 mm

Lieferumfang: AGM Batterie 100Ah 353x175x190mm für T5 Carbest

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, vliesbatterie 12v, bleiakku, AGM, Batterie, 100Ah, 353x175x190mm, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 396,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,68*
€ 472,049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,83*
€ 455,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,19*
€ 401,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,97*
€ 385,524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.