Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul CB 120 - 12V/120W, 1450 x 550 x 35mm mit solidem Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul
Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1039H-932985227
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     PLM-120M-36
EAN/GTIN:
     4043729139640
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul CB 120 - 12V/120W, 1450 x 550 x 35mm mit solidem Aluminiumrahmen

- Hochleistungs Solarpanel mit solidem Alurahmen
- Monokristaline Zellen
- Getempertes Glas
- Geschützter Anschluß mit 1m Kabel, 2 x 2,5mm2
- 25 Jahre Leistungsgarantie

Das Hochleistungs Solar Modul CB 120 mit 36 monokristallinen Zellen, in einem soliden Alurahmen und getemperten Glas, bietet höchste Effektivität für Camper und Camping. Integrierte Bypassdioden sorgen für effektive Leistung, gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung sorgen sie durch Umgehung des hohen Zellwiederstandes für optimal Ladung. Die 25-jährige Hersteller Leistungsgarantie garantiert auch nach 25 Jahren noch 80% Leistung.

Technische Daten:
Solarmodul: Solarpanel 12V, 120W
Integrierte Bypassdioden für optimale Leistung
monokristalline Hochleistungszellen: 36
Wirkungsgrad: 20%
Kurzschlußstrom (Isc): 6,87A
Leerlaufspannung: 23,49V
Nennspannung: 18,9V
Nennstrom: 6,35A

Gewicht: ca. 9 kg
Produktmaß: L 1450 x B 550 x B 35 mm

Lieferumfang: Solarmodul CB-120 120W/36 Zellen mit Alurahmen, silber, inkl. vorinstalliertem 1m Kabel, mit 25 Jahren Leistungsgarantie, Montageanleitung

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, solarmodul carbest, CB, 120, -, 12V/120W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.