Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 120 Full Black - 12V/120W, 1450 x 545 x 35mm - Schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul
Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1039H-932985239
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     PLM-120MA-36
EAN/GTIN:
     4043729145528
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul 120 Full Black - 12V/120W, 1450 x 545 x 35mm - Schwarz beschichtet

- Hochleistungs Solarpanel mit solidem Alurahmen
- Monokristaline Zellen
- Getempertes Glas
- Geschützter Anschluß mit 1m Kabel, 2 x 2,5mm2
- 25 Jahre Leistungsgarantie

Das Hochleistungs Solar Modul 120W aus der Full Black Serie, mit 36 monokristallinen Zellen in einem soliden Alurahmen und getemperten Glas, bietet höchste Effektivität für Camper und Camping. Integrierte Bypassdioden sorgen für effektive Leistung. Gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung sorgen sie durch Umgehung des hohen Zellwiederstandes für optimal Ladung. Die 25-jährige Hersteller Leistungsgarantie garantiert auch nach 25 Jahren noch 80% Leistung.

Technische Daten:
Solarmodul: Solarpanel 12V, 120W
Integrierte Bypassdioden für optimale Leistung
monokristalline Hochleistungszellen: 36
Wirkungsgrad: 20,4%
Kurzschlußstrom (Isc): 6,89A
Leerlaufspannung: 23,47V
Nennspannung: 18,87V
Nennstrom: 6,38A

Gewicht: ca. 9kg
Produktmaß: L 1450 x 545 x H 35mm

Lieferumfang: Solarmodul 120W Full Black, 36 Zellen mit Alurahmen, schwarz beschichtet, inkl. vorinstalliertem 1m Kabel, 25 Jahre Leistungsgarantie, Montageanleitung

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, solarmodul carbest, 120, Full, Black, -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.