Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul MT-SM 110MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul
Solarmodul
Artikel-Nr.:
     1039H-932985348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul MT-SM 110MC

- BLACK LINE---72-zelliges Solarmodul
- Für optimale Leistung auch bei ungünstigem Wetter oder teilweiser Abschattung
- POWER LINE---Wenig Fläche, hohe Leistung.
- 40 Hochleistungszellen
- CIS LINE:
- Das Büttner Solar-Set mit der

MT Black Line Einzelmodule - Dachkoffer, Sta-Antenne, Luken und Klimaanlagen: Auf dem Dach kleinerer Wihnmobile kann es da schonmal eng werden. Glücklicherweise bietet BÜTTNER ELEKTRONIK eine ganze Reihe unterschiedlicher Modul-Formate an.
MT SM 100 MC - Technische Daten: Nennleistung (Wp): 100, Tegesleistung (Wh/T): 400, Leerlaufspannung (V): 21,6, Zellenzahl: 72

Gewicht: 9kg
Produktmaß: B1215 x T530 x H35

Lieferumfang: Solarmodul MT-SM 110MC

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, MT-SM, 110MC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,12*
€ 855,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,62*
€ 843,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,90*
€ 804,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,33*
€ 772,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.