Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschzelt Malta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschzelt
Duschzelt
Artikel-Nr.:
     1039H-932990108
Hersteller:
     Reimo Reisemobil-Center
Herst.-Nr.:
     SHOWER TENT MALTA
EAN/GTIN:
     4043729118447
Suchbegriffe:
Duschzelt
Toilettenzelt
Umkleidezelt
Wechselzelt
Duschzelt Malta

- Duschzelt oder Umkleidekabine
- Ein leichtes Zelt
- Schnell aufgebaut
- Vielseitig einsetzbar

Auch als Toilettenzelt oder portable Umkleidekabine am Strand verwendbar. Elegante Kuppelform, Klarsichthaube oben, praktisches Aufbewahrungsnetz an der Rückwand.
Gestänge Fiberglas 9,5 mm für schnellen und leichten Auf- und Abbau.
Material: Zelthaut Polyester PU beschichtet. Mit Hochentlüftung und Utensilotasche.

Packmaß: 54 x Ø12 cm
Gewicht: 3,0 kg
Produktmaß: Grundfläche L:165xB:165cm, Höhe 200 cm.

Lieferumfang: Zelthaut mit Fiberglasgestänge 9,5 mm, Transportsack, Heringe und Kleinteile

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Malta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.