Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzugskeder
Einzugskeder
Artikel-Nr.:
     1039H-9329901211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8966-6300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel

PVC-Keder 5 mm (für Mercedes Marco Polo), 5mm Wulst. Lasche (22 mm) mit Gewebeverstärkung zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff.
Material: Kunststoff
Erhältlich in den Längen 50m (Artikel-Nr. 901214), 5m (Artikel-Nr. 901217), per lfm (Artikel-Nr. 901211)

Produktmaß: 22m breit

Lieferumfang: 1 Keder (bitte Anzahl der Meter angeben)

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, Einzugskeder für Vorzelt, Vorzeltkeder, sonnendach kfz, Einzugskeder, für, Vorzelt, oder, Sonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,43* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.