Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzugskeder
Einzugskeder
Artikel-Nr.:
     1039H-9329901216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90121 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel

PVC-Keder 7,5 mm, mit Wulst. Lasche (20 mm) mit beidseitige Gewebeverstärkung zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff.
Material: Kunststoff
Rolle mit 5m.
Erhältlich in den Längen 100m (Artikel-Nr. 901212), 10m (Artikel-Nr. 901213) 5m (Artikel-Nr. 901216), per lfm (Artikel-Nr. 90121)

Produktmaß: 20mm breit

Lieferumfang: 1 Rolle 5m

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, Einzugskeder für Vorzelt, Vorzeltkeder, sonnendach kfz, Einzugskeder, für, Vorzelt, oder, Sonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.