Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel Ø8mm, lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzugskeder
Einzugskeder
Artikel-Nr.:
     1039H-9329901218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11001851 K8-20-2 WEIß9002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Einzugskeder für Vorzelt oder Sonnensegel Ø8mm, lfm

PVC-Keder Ø8mm. Lasche (20 mm) mit Gewebeverstärkung zum Annähen oder Ankleben an den Zeltstoff.
Material: Kunststoff
Preis für lfm

Produktmaß: FAhne 20mm, Ø8mm

Lieferumfang: 1 Keder (bitte Anzahl der Meter angeben)

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Sonnenvordach, Einzugskeder für Vorzelt, Vorzeltkeder, sonnendach kfz, Einzugskeder, für, Vorzelt, oder, Sonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.