Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane/Tarpaulin Gr.3x6m, Farbe: Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckplane/Tarpaulin
Allzweckplane/Tarpaulin
Artikel-Nr.:
     1039H-932990657
Hersteller:
     Reimo Reisemobil-Center
Herst.-Nr.:
     90657
EAN/GTIN:
     4043729141872
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane/Tarpaulin Gr.3x6m, Farbe: Grau

- Verstärkte Kanten
- Wasserdicht und UV-stabil
- mit Ösen

Vielseitig verwendbare Plane, z.B. als Abdeckplane zum Schutz vor Schmutz & Regen oder als Windschutz. Größe passend als Unterlage für Zeltteppiche. Mit eingeschweißter Verstärkungskordel und verstärkten Ecken. Wasserdicht und UV-stabilisiert. Leicht am Boden zu befestigen mit den Teppichklemmen 904489.Material: PE-Gewebe 125g/m2

Gewicht: 1,7kg
Produktmaß: 3 x 6 Meter

Lieferumfang: 1 Allzweckplane

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x6m, abdeckplane, abdeckplane 4x6mtr, Allzweckplane/Tarpaulin, Gr.3x6m, Farbe:, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 18 m² (ab € 1,37223* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.