Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Campingstuhl MALAGA BREEZE, Camp4, gepolstert,schwarz, Meshgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu
Alu
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910098
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     87101-1(3D)
EAN/GTIN:
     4043729140943
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Alu Campingstuhl MALAGA BREEZE, Camp4, gepolstert,schwarz, Meshgewebe

- Hochwertiges, luftiges Meshgewebe
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Edles, schwarzes Aluminiumgestell
- Belastbar bis 120 kg

Der Campingstuhl MALAGA BREEZE ist mit einem hochwertigen u. luftigem Polyester mit Mesh ausgestattet. Die gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne sorgen für maximalen Komfort. Die ergonomische Rückenlehne ist 6-fach verstellbar. Material Polyester Mesh Gewebe, Maße aufgestellt: H120 x B64 x T68 cm
Sitzhöhe: ca. 47 cm, Sitzfläche: ca. B48 x T50 cm. Aluminiumgestell u. Bezug: schwarz. belastbar bis 120kg. Packmaß: 113x64x10cm. Gewicht: 5,4kg

Packmaß: ca. 113 x 64 x 10 cm
Gewicht: ca. 5,4 kg
Produktmaß: H120 x B64 x T68 cm

Lieferumfang: 1 Campingstuhl MALAGA BREEZE

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Alu, MALAGA, BREEZE, Camp4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.