Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinghocker, Tischhocker TORTUGA, Camp4, mit MDF-Tischplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campinghocker
Campinghocker
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910164
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     XYT-056S ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4043729135383
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
camping hocker
Campinghocker, Tischhocker TORTUGA, Camp4, mit MDF-Tischplatte

- leichtes Alugestell
- wetterfest
- abnehmbare MDF-Tischplatte, belastbar bis 20kg
- klassisches Design
- Sitz belastbar bis 100kg
- Farbe: Anthrazit

Klapphocker TORTUGA mit abnehmbarer MDF-Tischplatte. Tischplatte belastbar bis 20kg. Hocker als Sitz belastbar bis 100kg. Farbe: anthrazit. Gestell: Aluminium. Passend zum TORTUGA Campingstuhl-Art.nr. 91094. In weiterer Farbe erhältlich (weiß-blau-rot gestreift)

Packmaß: 57x40x6cm
Gewicht: 1,4kg
Produktmaß: Sitzfläche 40 x 40 cm, Sitzhöhe 40 cm

Lieferumfang: 1 Hocker und 1 Tischplatte

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Tischhocker, TORTUGA, Camp4, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.