Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rolltisch, Campingtisch Bali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu
Alu
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910530
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     910530
EAN/GTIN:
     4043729113725
Suchbegriffe:
Campingtisch
Alu Rolltisch, Campingtisch Bali

- kompakter Campingtisch für 2 Personen
- sehr hochwertig gefertigt aus Aluminium
- mit 4 verstellbaren Füßen
- mit praktischer Transporttasche
- Mini-Gewicht mit nur 4kg
- Tischplatte: 90 x 60 cm
- Tischhöhe: 70cm

Alu Rolltisch mit neuartiger Tischkonstuktion für leichten und schnellen Aufbau. Alle 4 Beine höhenverstellbar. Kompaktes Staumaß in praktischer Transporttasche. Das Leichtgewicht aus Aluminium für alle Fälle.

Packmaß: ca. 93x18x16cm
Gewicht: ca. 4 kg
Produktmaß: ca. 90x60xH70cm

Lieferumfang: 1 Tisch in Tasche

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Alu, Rolltisch, Bali
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.