Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstuhl 'Little Rock', Farbe: Lime/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltstuhl
Faltstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-932991065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91065
EAN/GTIN:
     4043729138780
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl schwarz
Faltstuhl 'Little Rock', Farbe: Lime/Schwarz

- Extrem leichtes Alu-Gestell
- Perfekt für Mini-Camper, Biker und Wanderer
- Belastbar bis 120 kg
- Gewicht nur 1kg

Dieser extrem leicht Faltstuhl mit Alu-Gestell eignet sich besonders für Mini-Camper, Biker und Wanderer. Trotz des geringen Gewichtes von nur 1kg mit bis zu 120 kg belastbar. Sitzfläche: B45xT32cm, Gesamthöhe: 67cm. Breite: 52cm. Sitzhöhe: 36cm. Packmaß: 44x13x8cm. Farbe: schwarz/lime

Packmaß: 44x13x8cm
Gewicht: 1,0kg
Produktmaß: B52xH67cm

Lieferumfang: 1 Faltstuhl

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: faltstuhl 120 kg, faltstuhl, 'Little, Rock', Farbe:, Lime/Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.