Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camping Regiestuhl Toscana Luxus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camping
Camping
Artikel-Nr.:
     1039H-9329910971
Hersteller:
     CAMP4
Herst.-Nr.:
     910971
EAN/GTIN:
     4043729102965
Suchbegriffe:
Regiestuhl
Camping Regiestuhl Toscana Luxus

- kann sehr klein zusammengelegt werden
- im praktischen Packsack
- leicht über der Schulter zu tragen
- sehr bequemer Regiestuhl
- Tragkraft bis 100kg
- der ideale Outdoorstuhl
- sehr hochwertige Verarbeitung

bequemer Regiestuhl mit viel Platz, im Handumdrehen zusammengefaltet und im Tragebeutel verstaut. Robustes und leichtes Aluminiumgestell. Inklusive Packsack.
Bezug: 100% Polyester

Packmaß: 91,5x13x16cm
Gewicht: 2,75kg
Produktmaß: Sitzfläche B 56 x T 55,7cm, Sitzhöhe 47 cm, Gesamthöhe 81,5cm

Lieferumfang: 1 Stuhl

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Camping, Toscana, Luxus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.