- Wird auf die Querstrebe gelegt- Passend für Campingstuhl:- Como, Supreme, Prime, Elite- Salina, Smartico, Trino
Mit der Fußstütze C1 wird der Campingstuhl zu einer Liege. Einfach auf Querstrebe legenFarbe: CrystalGestell:Aluminium Bezug:4% Polyvinylchlorid, 26% Polyester
Packmaß: 90*48*14cm Alle Maße und Gewichte sind ca.Angaben des HerstellersGewicht: 1,2kgProduktmaß: L100*T50*H38cm
Lieferumfang: 1 Fußstütze
(Wir sind Reimo-Partner)