Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Aluminium Trittstufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbare
Klappbare
Artikel-Nr.:
     1039H-932991190
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     WG610
EAN/GTIN:
     4043729135888
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Klappbare Aluminium Trittstufe

- Klappbare Trittstufe aus Aluminium
- sehr klein zusammenfaltbar: 9cm hoch
- ausgeklappte Höhe: 22cm
- sehr hoch belastbar: bis 150kg
- Aus Aluminium,sehr leicht nur 3,5kg

Die klappbare Trittstufe aus Aluminium ist sehr leicht und dennoch hoch belastbar. Flach zusammenfaltbar - benötigt nur wenig Stauraum

Gewicht: ca.3,5kg
Produktmaß: Geöffnet: 48x37x21,5cm Geschlossen: 48x37x9cm

Lieferumfang: 1 klappbare Aluminium Trittstufe

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, carbest klapptritt, klapptreppe, Klappbare, Aluminium, Trittstufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.