Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuell ausziehbare Trittstufe für Caravans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuell
Manuell
Artikel-Nr.:
     1039H-9329912093
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     307564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Manuell ausziehbare Trittstufe für Caravans

- Trittstufe zum Unterbau
- Speziell für Caravans
- per Hand ausziehbar
- Erleichtert Ein- und Ausstieg

Manuell ausziehbare Trittstufe zur Montage am Wohnwagen. Sicherung der Trittstufe in geöffnetem und geschlossenem Zustand. Einfache Montage. Trittstufe kann an verschiedene Chassistypen und Tritthöhen durch Montagebügel in 4 verschiedenen Positionen (29/55/82/108 mm) eingestellt werden.

Gewicht: 4,7 kg
Produktmaß: Trittstufenbreite: 41 cm, Auszug: ca. 26cm

Lieferumfang: 1 manuell ausziehbare Trittstufe

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Manuell, ausziehbare, Trittstufe, für, Caravans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.