Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnwagen-Waage bis 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnwagen-Waage
Wohnwagen-Waage
Artikel-Nr.:
     1039H-932991228
Hersteller:
     Reich
Herst.-Nr.:
     522-1500
EAN/GTIN:
     4037911220001
Suchbegriffe:
Deichselwaage
Fahrzeugwaage
KFZ-waage
Kraftfahrzeugwaage
Wohnwagen-Waage bis 1.000 kg

- Digitale Anzeige bis 1000kg
- Kontrolle Gesamtgewicht
- Kontrolle von Teillasten
- Zuverlässig und präzise

Zur Gewichtskontrolle von Anhänger und Caravan. Zum Wiegen der Stütz- und Radlasten. Digitale LCD-Anzeige bis 1.000 kg. 3 Batterien à 1,5V erforderlich. Kontrolle über Gesamtgewicht und Teillasten der einzelnen Räder. Geeignet für PKW, Lieferwagen, Reisemobile Caravans und Anhänger. Verhindert Überladungen und ungleichmäßige Beladung. Eigengewicht nur ca. 1 kg. Ausgezeichnet mit dem Goldenen C des DCC. Caravan Weight Control gibt Ihnen hundertprozentige Kontrolle über das Gesamtgewicht und die Teillasten der einzelnen Räder. Mit der handlichen Waage können Sie so bequem Überladungen und ungleichmäßige Beladungen, die das Fahrverhalten negativ beeinflussen, sicher vorbeugen. Caravan Weight Control arbeitet zuverlässig und präzise. 3 Messprogramme für Caravan mit 1 Achse und Stützrad, Caravan mit Tandem-Achse und Stützrad, Reisemobil. Technische Daten: max. Belastung 1.000 kg.

Gewicht: 1 Kg

Lieferumfang: 1 Caravan/Wohnwagen Waage

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: reich fahrzeugwaage, kfz waage, Wohnwagen-Waage, bis, 1000, kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.