Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugkugelkupplung Al-Ko AK270 Optima, 50 rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugkugelkupplung
Zugkugelkupplung
Artikel-Nr.:
     1039H-9329913772
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     1730082
EAN/GTIN:
     4003718049770
Suchbegriffe:
Zugkugelkupplung
zugkugelkupplung alko
Zugkugelkupplung Al-Ko AK270 Optima, 50 rund

- Nachrüstbar für Caravans und Anhänger mit AL-KO Chassis
- Mit Sicherheitsanzeige
- Mit Verschleißanzeige
- Softdock: Schutz gegen Verkratzen
- Anhänger bis zu 2.700kg
- ergonomische Griffe zur Bedienung: kein Abrutschen

Die Zugkugelkupplung von Alko ist geeignet für gebremste Anhänger bis zu 2.700kg. Dank der Sicherheitsanzeige sehen Sie, wann die Zugkugelkupplung korrekt aufliegt: Wird der grüne Zylinder sichtbar, wissen Sie, dass die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung Ihres Zugfahrzeuges aufgesetzt wurde.
Verschleissanzeige: Eine zusätzliche Anzeige am Kupplungsgriff zeigt Ihnen, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel Ihres Zugfahrzeuges oder der Kupplung Ihres Anhängers erreicht ist oder noch nicht.
Der Rammschutz Softdock bietet Schutz vor Verkratzen bzw. Schienbeinschutz.
Technische Daten:
Zul. Gesamtgewicht 2700 kg. Bohrung: horiz./ kreuz. Anschl. AØ 30. B 50 mm.

Gewicht: 1,5 kg

Lieferumfang: 1 AL-Ko Sicherheitskupplung AK 270

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Al-Ko, AK270, Optima, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.