Zoombox 1, Die Staubox unter dem Bett, Höhe: 20-38cm, Breite: 75cm, Tiefe: 110cm
- Leichte Montage unter dem Heckbett
- Höhnverstellbar (20-38cm)
- Formstabil durch HDF-Einlegeböden
- Ideale Raumausnutzung
Die Zoombox lässt sich ganz einfach unter dem Heckbett montieren und ermöglicht eine neue Ordnung im Reisemobil. Mit Hilfe der 12 Schlaufen lässt sie sich optimal fixieren. Durch die 3-fach Unterteilung lassen sich Tisch und Stühle separat verstauen. Das Sicherungsband mit hochwertigem Klickverschluss dient der Fixierung von sperrigen Campingmöbeln. Das extrem Reißfeste Kunststoffgewebe ist schmutzunempfindlich und abwaschbar.
Packmaß: 77x35x5cm
Gewicht: 3kg
Produktmaß: Höhe: 20-38cm, Breite: 75cm, Tiefe: 110cm
Lieferumfang: Zoombox 1, Die Staubox unter dem Bett, Höhe: 20-38cm, Breite: 75cm, Tiefe: 110cm
(Wir sind Reimo-Partner)