Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLIDAY TRAVEL - aufblasbares Sofa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOLIDAY
HOLIDAY
Artikel-Nr.:
     1039H-9329920431
Hersteller:
     Holiday Travel
Herst.-Nr.:
     2-1 SOFA 600D POLYESTER
EAN/GTIN:
     4043729149427
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
HOLIDAY TRAVEL - aufblasbares Sofa

- Für 2 Personen
- Stilvoll & gemütlich entspannen
- Mit breiten Armlehnen
- Bezug abnehmbar und waschbar
- UV-Schutz: 30+
- Wassersäule: 850M
- Bezug: 100% Polyester (600D)
- Robuster Tarpaulin-Boden
- Farbe: Grau-

Aufblasbares Sofa unserer Trendmarke Holiday Travel. In grau-meliertem 600D Polyester, der UV 30+ beständig ist, ist es echter Hingucker. Der Boden ist mit Tarpaulin überzogen.
Zum Aufblasen ist eine 220V Pumpe inkl..

Produktmaß: ca. 175 x 91 x 73 cm

Lieferumfang: HOLIDAY TRAVEL - aufblasbares Sofa

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur grau, lederbank, HOLIDAY, TRAVEL, -, aufblasbares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.