Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Doppeltrittstufe, 48cm breit, für große Reisemobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische
Elektrische
Artikel-Nr.:
     1039H-9329923722
Hersteller:
     Project 2000
Herst.-Nr.:
     2020335367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Elektrische Doppeltrittstufe, 48cm breit, für große Reisemobile

- Einstiegshöhen von 60-75 cm
- Inkl. Verkabelungssatz
- Stufenbreite ca. 480 mm
- Anbaubreite 588 mm

Die Einstiegsstufe funktioniert elektronisch und überwindet mit ihren 2 Stufen eine Höhe von 60-75 cm. Sie eignet sich bestens für das besteigen von großen Fahrzeugen. Die Stufenbreite beträgt ca. 480 mm. Die Anbaubreite 588 mm. Die Gesamtbreite mit Motor ca. 720 mm.
Inkl. Verkabelungssatz mit 6 m Kabel, Betriebs- und Sicherungsschalter, LED, Kontrollleuchte, 15 Ampere Verbindungsschema.

Produktmaß: Anbaubreite 588 mm (Breite mit Motor ca. 720 mm)

Lieferumfang: Trittstufe mit Kabelsatz

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, Elektrische, Doppeltrittstufe, 48cm, breit, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,04*
€ 1.173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,19*
€ 1.128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,63*
€ 1.084,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,43*
€ 1.016,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.