| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-932992649 Herst.-Nr.: XYT-056 BLACK TABLEBOARD EAN/GTIN: 4043729145474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Campinghocker, Tischhocker Pasadena, Camp4, schwarz, belastbar 30kg/100kg - vielseitig verwendbar - Perfekte Ablage für Gläser,Flaschen,Bücher,Handys - Passend zu schwarzen oder anthrazit-farbenen Stühlen Pasadena Klapphocker passt zu allen Stühlen mit schwarzem Polster und/oder Gestell. Der Hocker ist belastbar bis max. 100kg und mit schwarzer MDF-Platte als Tisch zu verwenden bis max. 30kg. Sitzfläche:34x26cm. Material: Aluminium-Gestell mit schwarzer MDF-Tischplatte. Belastbarkeit: Hocker: 100kg, Tisch: 30kg. Maße B40xT40xH47cm, Packmaß 63x40x6cm. Packmaß: 63x40x6cm Gewicht: 1,3kg Produktmaß: B40xT40xH47cm Lieferumfang: 1 Klapphocker mit Tischplatte (Wir sind Reimo-Partner) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischhocker, Pasadena, Camp4, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |