Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubox Q-line Box 9L, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubox
Staubox
Artikel-Nr.:
     1039H-932994021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78400609
EAN/GTIN:
     8711112784000
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox 9l
kunststoffbox
Staubox Q-line Box 9L, transparent

- Ideal auch für Campingbusse und Multivans
- Großes Volumen
- Super leicht
- Endlich Ordnung im Reisemobil und Caravan
- Praktische Stapelboxen

Staubox Q-line Box 9L, transparent

Produktmaß: 200x300x220mm

Lieferumfang: Staubox Q-line Box 9L, transparent

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Staubox, Q-line, Box, 9L, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.