| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-932999318 Herst.-Nr.: SL300723 M - LIME-GREEN EAN/GTIN: 4043729146051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Hundenapf FRIDA mit Silikonunterlage - Rutschfeste Silikonmatte - Napf ist herausnehmbar und einfach zu reinigen - Passend zur Camp4-Hundeserie Edelstahl-Futternapf FRIDA sorgt mit seiner Silikonunterlage für Sauberkeit rund um den Napf. Der Napf ist einfach herausnehmbar und leicht zu reinigen. Maße: Ø14cm Höhe 4cm, Kapazität 400ml. Maße Silikonmatte: 24x26cm. Farbe: lime-grün - passend zur Camp4 - Hundeserie. Produktmaß: 24x26x4cm Lieferumfang: 1 Edelstahlnapf mit Silikonmatte (Wir sind Reimo-Partner) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Hundenapf, FRIDA, mit, Silikonunterlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |