Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gusstopf mit Deckel 27,5 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gusstopf
Gusstopf
Artikel-Nr.:
     1039H-93791044075
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     4407
EAN/GTIN:
     4041571044075
Suchbegriffe:
Gusstopf
mit
Deckel
27
Gusstopf mit Deckel
Ideal für Schmorgerichte etc.
Randhöhe 13 cm ohne Deckel / 19,5 cm mit Deckel
Durchmesser oben 27,5 cm, unten 21 cm
Gewicht 7,5 kg
Fassungsvermögen/Volumen 6.5 Liter
Schwere, gusseiserne Qualität
Speziell für Gas und alle offenen Flammen sowie Induktion und Haushaltsherdplatten geeignet
Weitere Suchbegriffe: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.