Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gusspfannen-Set 3, Ringbrenner Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gusspfannen-Set
Gusspfannen-Set
Artikel-Nr.:
     1039H-93791045034
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     104503
EAN/GTIN:
     4041571045034
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Überaus robuste Sets, deshalb besonder gut für den Gastro- bzw. professionellen Einsatz geeignet!!!
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
Gusspfanne mit einem Durchmesser von 60cm
2-Ring-Brenner mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Leistung von 11,4 kw bei 30 mbar
Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Stunde: ca. 475 gr.
sehr stabiler Dreibein-Ständer, zusätzlich verstrebt, bis 150 kg belastbar
höhenverstellbar von 75 bis 80 cm
Gesamthöhe mit Pfanne = 80 cm >>> Ideale Arbeitshöhe!
umfangreiche Rezeptsammlung
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
GRATIS: inklusive Federedelstahlwindschutz
Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, bratpfanne (eisen) 60 cm, bratpfanne (eisen), Gusspfannen-Set, 3, Ringbrenner, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.