Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gusseisenpfanne mit Stiel Ø 20 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gusseisenpfanne
Gusseisenpfanne
Artikel-Nr.:
     1039H-93791045331
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     4533
EAN/GTIN:
     4041571045331
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
Massive Pfanne aus Eisenguss mit einem Durchmesser von 18 cm (20 cm inkl. Ausguss)
Randhöhe 4 cm Volumen 1 l.
Länge inkl. Stiel 30 cm
Gusseisenpfanne, Gusspfanne
unbeschichtet - reiner Guss nur in Öl eingebrannt
absolut formstabil
Solide, massiv und robust, eine Pfanne für die Ewigkeit
Ideal für Koch- und Grill-Einsätze
für alle Herdarten geeignet - auch Induktion
Gewicht ca. 1,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.