Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussgrillplatten Set 2, Ringbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gussgrillplatten
Gussgrillplatten
Artikel-Nr.:
     1039H-93791055026
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     105502
EAN/GTIN:
     4041571055026
Suchbegriffe:
Gussgrillplatten
Set
2
Ringbrenner
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
massive, robuste Gussgrillplatte mit einem Durchmesser von 45 cm
2-Ring-Brenner mit einem Durchmesser von 35 cm und einer Leistung von 9,0 kW bei 30 mbar
Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Stunde: ca. 375 gr.
sehr stabiler Dreibein-Ständer, zusätzlich verstrebt, bis 150 kg belastbar
höhenverstellbar von 75 bis 80 cm
Gesamthöhe mit Pfanne = 80 cm >>> Ideale Arbeitshöhe!
Windschutz aus Federedelstahl (einfachste Montage)
umfangreiche Rezeptsammlung
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
GRATIS: inklusive Federedelstahlwindschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.