Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussgrillplatten Set 3, Ringbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gussgrillplatten
Gussgrillplatten
Artikel-Nr.:
     1039H-93791055033
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     105503
EAN/GTIN:
     4041571055033
Suchbegriffe:
Gussgrillplatten
Set
3
Ringbrenner
Für Familien und Cliquen - unser meistgekauftes Gussgrillplatten-Set-Angebot
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
massive, robuste Gussgrillplatte mit einem Durchmesser von 55 cm
2-Ring-Brenner mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Leistung von 11,4 kW bei 30 mbar
Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Stunde: ca. 475 gr.
sehr stabiler Dreibein-Ständer, zusätzlich verstrebt, bis 150 kg belastbar
höhenverstellbar von 75 bis 80 cm
Gesamthöhe mit Pfanne = 80 cm >>> Ideale Arbeitshöhe!
Windschutz aus Federedelstahl (einfachste Montage)
umfangreiche Rezeptsammlung
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
GRATIS: inklusive Federedelstahlwindschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.