Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1039
>
Grillen und Zubehör Paella
>
Wok
>
Artikel
Eisenwok/Grillschale, Ø 50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-93791056016
Hersteller:
PaellaWorld
Herst.-Nr.:
5601
EAN/GTIN:
4041571056016
Suchbegriffe:
Eisenwok/Grillschale
Ø
50
cm
Sehr robuste und stabile Wokschale/Grillschale mit 2 Griffen
Top Qualität! Unverwüstlich ! Sehr stabil !
Durchmesser 50 cm und ca. 3 cm hoch, massive Ausführung - ca. 3,5 mm stark
3 Bohrungen zur Aufhängung am Rand - ideal auch über offenem Feuer
für Gasbrenner von 20 bis 50 cm Durchmesser geeignet
Ø Gesamt mit Griffen = cirka 60 cm
Ideal für alle asiatischen Gerichte oder Gerichte mit einer kurzen Garzeit. Kann auch ideal als Grillplatte oder Bratschale verwendet werden.
... >
Lager 1039
>
Grillen und Zubehör Paella
>
Wok
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen