Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhaube Ø 42 cm mit Thermometer und Abdampfvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backhaube
Backhaube
Artikel-Nr.:
     1039H-93791099457
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     9945
EAN/GTIN:
     4041571099457
Suchbegriffe:
Backhaube
Ø
42
cm
Backhaube, Ø 42 cm
Emailierte Backhaube mit Abdampfvorrichtung und integriertem Thermometer
Durchmesser 42 cm
Geeignet für alle Grillplatten und Geschirre ab einem Durchmesser von 42 cm
ideale Ergänzung zum Backen in Verbindung mit einer Gussgrillplatte
Pizza, Flammkuchen, Brötchen, Kuchen, Muffins, Überbacken u.v.m
Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.