Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paella Grill-Set: Comfort Line 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paella
Paella
Artikel-Nr.:
     1039H-93791100313
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     100301
EAN/GTIN:
     4041571100313
Suchbegriffe:
Paella
Grill-Set:
Comfort
Line
Für Familien - unser meistgekauftes Set-Angebot
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
Pfanne aus poliertem Stahl mit einem Durchmesser von 55 cm
2-Ring-Brenner mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Leistung von 11,4 kW bei 30 mbar
Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Stunde: ca. 475 gr.
sehr stabiler Dreibein-Ständer, zusätzlich verstrebt, bis 150 kg belastbar
höhenverstellbar von 75 bis 80 cm
Gesamthöhe mit Pfanne = 80 cm >>> Ideale Arbeitshöhe!
umfangreiche Rezeptsammlung
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
GRATIS: inklusive Federedelstahlwindschutz
GRATIS: inklusive stabile Tragetasche aus 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.