Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paella Grill-Set: Comfort Line 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paella
Paella
Artikel-Nr.:
     1039H-93791100412
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     100401
EAN/GTIN:
     4041571100412
Suchbegriffe:
Paella
Grill-Set:
Comfort
Line
Für Vereine und Gruppen
Produkteigenschaften / Lieferumfang:
Pfanne aus poliertem Stahl mit einem Durchmesser von 65 cm
2-Ring-Brenner mit einem Durchmesser von 50 cm und einer Leistung von 13,5 kW bei 30 mbar
Durchschnittlicher Gasverbrauch pro Stunde: ca. 580 gr.
sehr stabiler Dreibein-Ständer, zusätzlich verstrebt, bis 150 kg belastbar
höhenverstellbar von 75 bis 80 cm
Gesamthöhe mit Pfanne = 80 cm >>> Ideale Arbeitshöhe!
umfangreiche Rezeptsammlung
komplette Betriebsanleitung in deutscher Sprache
GRATIS: inklusive Federedelstahlwindschutz
Weitere Suchbegriffe: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.