Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET: Wok Stahl 33 cm SEITENKOCHER + Wokring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET:
SET:
Artikel-Nr.:
     1039H-93791917980
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     19996WR
EAN/GTIN:
     4041571917980
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Original chinesischer Wok mit Holzgriff, Stahl ohne Beschichtung Ø 33x9 cm runder Boden.
Durchmesser: 33 cm
Höhe 9 cm
Grifflänge 18 cm
Gesamtlänge mit Griff ca. 53 cm
sehr stabiler Holzgriff
Wok-Ring aus Edelstahl Ø ca. 25cm für unsere Stahlwoks
Gibt dem Wok mehr Standfestigkeit
Der Ring passt auch gut auf den Seitenkocher von Gasgrills
Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok, SET:, Stahl, 33, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.