Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET: Wok Stahl 35 cm + Wokring AKTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET:
SET:
Artikel-Nr.:
     1039H-93791917997
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     19997WR
EAN/GTIN:
     4041571917997
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Original chinesischer Wok mit Holzgriff, Stahl ohne Beschichtung Ø 35x9 cm runder Boden.
Durchmesser: 35 cm
Höhe 9 cm
Grifflänge 18 cm
Gesamtlänge mit Griff ca. 55 cm
sehr stabiler Holzgriff
Wok-Ring aus Edelstahl ø ca. 25cm für unsere Stahlwoks
Gibt dem Wok mehr Standfestigkeit
Der Ring passt auch gut auf den Seitenkocher von Gasgrills
Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok, SET:, Stahl, 35, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.