Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET: Wok Stahl 30 cm + Wokring ALLGRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET:
SET:
Artikel-Nr.:
     1039H-93791918000
Hersteller:
     PaellaWorld
Herst.-Nr.:
     19999WR
EAN/GTIN:
     4041571918000
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Original chinesischer Wok mit Holzgriff, Stahl ohne Beschichtung Ø 30x9 cm runder Boden.
Durchmesser: 30 cm
Höhe 9 cm
Grifflänge 18 cm
Gesamtlänge mit Griff ca. 50 cm
sehr stabiler Holzgriff
Wok-Ring aus Edelstahl ø ca. 25cm für unsere Stahlwoks
Gibt dem Wok mehr Standfestigkeit
Der Ring passt auch gut auf den Seitenkocher von Gasgrills
Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok, SET:, Stahl, 30, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.