Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15103 Litze LiFY 1 x 0.10mm² Blau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090094460069
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Helukabel 15103 Litze LiFY 1 x 0.10mm² Blau 100m

Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.

  • Nennspannung: 300 V
  • Farbe: blau
  • Querschnitt: 1 x 0.10 mm²
  • Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + hochflexibel
  • Normen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Meterware: Nein
  • Querschnitt (je Ader): 0.10 mm²
  • Typ: LIFY
  • Inhalt: 100 m
  • Kategorie: Litze
  • Abgepackt: Ja
  • Prüfspannung: 2 kV
  • Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
  • Leiteraufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Produkt-Art: Litze
  • Halogenfrei: Nein
  • Außen-Ø: 1 mm
  • Herstellerfarbe: Blau
  • Herst.-Teilenr.: 15103
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Kabeltyp: LiFY
  • Nennspannung U0: 500 V
  • Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
  • Anzahl Adern: 1 x
  • Hersteller-Nr.: 15103
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify, Helukabel, 15103, feinstdrähtige einzelader, einzelader, hochflexible einzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 25,43*
pro Karton
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,43*
2 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,95*
ab € 30,56*
€ 41,45*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 48,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,21*
€ 57,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,63*
€ 49,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3599* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.