Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29169 Litze H07V-K 1 x 4mm² Gelb 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090095387434
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Helukabel 29169 Litze H07V-K 1 x 4mm² Gelb 100m

  • Nennspannung: 750 V
  • Kategorie: Litze
  • Nennspannung U0: 450 V
  • Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
  • Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
  • Produkt-Art: Litze
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Abgepackt: Ja
  • Prüfspannung: 2500 V
  • Außen-Ø: 4.80 mm
  • Herstellerfarbe: Gelb
  • Herst.-Teilenr.: 29169
  • Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
  • Halogenfrei: Nein
  • Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
  • Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
  • Anzahl Adern: 1 x
  • Kabeltyp: H07V-K
  • Farbe: gelb
  • Querschnitt: 1 x 4 mm²
  • Kabel-Besonderheiten: Flexibel
  • Meterware: Nein
  • Querschnitt (je Ader): 4 mm²
  • Typ: H07V-K
  • Inhalt: 100 m
  • Hersteller-Nr.: 29169
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k, h07v-k, N/A, Helukabel, 29169, feindrähtige einzelader, einzelader
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,4629*
€ 0,6129*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,80*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6477*
€ 0,8477*
4 Tage
68
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,27*
Lager 1039
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 122,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,84*
€ 146,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 104,90*
€ 124,83
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 102,56*
€ 122,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,53*
€ 118,44
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 99,31*
€ 118,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9931* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.