Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 35001 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75mm² Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090097084560
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
Helukabel 35001 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 0.75mm² Schwarz 100m

  • Kategorie: Gummischlauchleitung
  • Kabeltyp: H05RR-F
  • Anzahl Adern: 2 x
  • Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
  • Querschnitt: 2 x 0.75 mm²
  • Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Außen-Ø: 6.6 mm
  • Inhalt: 100 m
  • Nennspannung: 500 V
  • Nennspannung U0: 300 V
  • Prüfspannung: 2000 V
  • Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
  • Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
  • Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Abgepackt: Ja
  • Meterware: Nein
  • Halogenfrei: Nein
  • Geschirmt: Nein
  • Herst.-Teilenr.: 35001
  • Isolationsmaterial: Gummi
  • Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
  • Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
  • Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21
  • Ader-Identcode: nach DIN VDE 0293-308
  • Typ: H05 RR-F
  • Farbe: schwarz
  • Produkt-Art: Gummischlauchleitung
  • Hersteller-Nr.: 35001
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h05rr-f, schaltleitung, Helukabel, 35001, H05 RR-F, gummikabel, gummischlauchleitung, allwetterleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7192*
€ 1,3607*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1057*
€ 1,4003*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,71*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,74*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.