Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 36001 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 0.75mm² Schwarz 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090097141259
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     36001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung
Helukabel 36001 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 0.75mm² Schwarz 50m

  • Kategorie: Gummischlauchleitung
  • Kabeltyp: H05RN-F
  • Anzahl Adern: 2 x
  • Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
  • Querschnitt: 2 x 0.75 mm²
  • Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Außen-Ø: 6.6 mm
  • Inhalt: 50 m
  • Nennspannung: 500 V
  • Nennspannung U0: 300 V
  • Prüfspannung: 2000 V
  • Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
  • Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
  • Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Abgepackt: Ja
  • Meterware: Nein
  • Halogenfrei: Nein
  • Geschirmt: Nein
  • Herst.-Teilenr.: 36001
  • Isolationsmaterial: Gummi
  • Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
  • Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
  • Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21
  • Ader-Identcode: nach DIN VDE 0293-308
  • Typ: H05 RN-F
  • Farbe: schwarz
  • Produkt-Art: Gummischlauchleitung
  • Hersteller-Nr.: 36001
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 36001, H05 RN-F, gummikabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,5302* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,32*
€ 117,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,65*
€ 116,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,97*
€ 110,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,51*
€ 91,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.